

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Endkappe |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe lang |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Ja |