AKATHERM

AKATHERM Endkappe PE-100 SDR 17 Kunststoffschweißmuffe 315mm

  • ERIKS:11247476
  • Hersteller:673108517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Endkappe
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
SDR 17
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C