AKATHERM

AKATHERM Endkappe PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißmuffe lang 90mm

  • ERIKS:11244422
  • Hersteller:670908511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Endkappe
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe lang
Druckstufe Artikel
SDR 11
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja