AKATHERM

AKATHERM Elektroschweissmuffe FRIALEN UB PE-100 PN16 280mm

  • ERIKS:11331018
  • Hersteller:615073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Muffe
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
280 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C