AKATHERM

AKATHERM Elektroschweissmuffe FRIALEN MB PE-100 PN16 32mm

  • ERIKS:11331004
  • Hersteller:612682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Muffe
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C