AKATHERM

AKATHERM Bundbuchse gerillt PP-H SDR 11 Kunststoffschweißende 250mm

  • ERIKS:11604874
  • Hersteller:472502210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Weld Kragen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Gefaltet
Ja
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C