AKATHERM

AKATHERM Bundbuchse gerillt PE-100 SDR 17 Kunststoffschweißende lang 355mm

  • ERIKS:11371297
  • Hersteller:473504517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Weld Kragen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
355 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
SDR 17
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Gefaltet
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Länge
255 mm