CHF 374.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 404.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Form | Weld Kragen |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 315 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende lang |
Druckstufe Artikel | SDR 17 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Ja |
Gefaltet | Ja |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |
Länge | 225 mm |