AKATHERM

AKATHERM Bundbuchse gerillt PE-100 SDR 17 Kunststoffschweißende 200mm

  • ERIKS:10043625
  • Hersteller:472002517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.80

-

5+

CHF 50.70

30.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Weld Kragen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 17
Gefaltet
Ja
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Länge
100 mm