AKATHERM

AKATHERM Bundbuchse gerillt PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 225mm

  • ERIKS:11246368
  • Hersteller:472204511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Weld Kragen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
SDR 11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Gefaltet
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Länge
205 mm