AKATHERM

AKATHERM Bundbuchse gerillt PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 280mm

  • ERIKS:10043646
  • Hersteller:472802511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Weld Kragen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
280 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Gefaltet
Ja
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Länge
100 mm