AKATHERM

AKATHERM Bogen 30° PE-100 SDR17 200mm für Spiegelschweissung

  • ERIKS:11371267
  • Hersteller:132033517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Form
Ellenbogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Winkel des Bogens
30 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C