AKATHERM

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:10042701
  • Hersteller:470785010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Lochkreis
145 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
18 mm
Farbe
Schwarz