




CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN40 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Farbe | Schwarz |