AKATHERM

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:10042697
  • Hersteller:470385010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Lochkreis
85 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Dicke Flansch
16 mm
Farbe
Schwarz