Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN200 200mm

  • ERIKS:10042706
  • Hersteller:472085010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Lochkreis
295 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
24 mm
Farbe
Schwarz