Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:10042696
  • Hersteller:470285010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Lochkreis
75 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Dicke Flansch
12 mm
Farbe
Schwarz