Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm

  • ERIKS:10042705
  • Hersteller:471685010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 411.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Blindflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
22 mm
Dicke Flansch
24 mm
Farbe
Schwarz