Eriks
AKATHERM

AKATHERM Anbohrschelle Serie: Frialen PE-100 PN16 Elektrofusion 63mmx90mm

  • ERIKS:11331070
  • Hersteller:612819
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
Frialen
Form
Anbohrschelle
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
PN16
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Farbe
Schwarz
Befestigung am Rohr
Elektroschweissen
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein