Eriks
AKATHERM

AKATHERM Anbohrschelle Serie: Frialen PE-100 Mit Fräse PN16 Elektrofusion 32mmx125mm

  • ERIKS:12227833
  • Hersteller:12227833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AKATHERM
Serie
Frialen
Form
Anbohrschelle
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
PN16
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Farbe
Schwarz
Befestigung am Rohr
Elektroschweissen
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Mit Fräse
Ja
Ungebohrt
Nein