CHF 904.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 977.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Serie | Frialen |
Form | Anbohrschelle |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Elektroschweissen |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anzahl Schalen | 2 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Ja |
Farbe | Schwarz |
Befestigung am Rohr | Elektroschweissen |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |
Mit Fräse | Ja |
Ungebohrt | Nein |