CHF 242.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | TSS22 |
Typ | 8980E |
Bauform | Gerade |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Anschluss | Binnendraad |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 22 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 32 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 385 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 22 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Montagerichtung | Horizontal und vertikal |
Füllung | Typ S |
Unterkühlung | 10 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Oberteil | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Einsatz | Edelstahl |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 1" |
A | 65 mm |
B | 44 mm |
SW | 40 mm |
Gewicht | 0.4 kg |