Eriks
ADCA

ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8980E Serie TSS22 Edelstahl maximum Druckdifferenz 22 bar Füllung Typ H 1/2" BSP

  • ERIKS:12997368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Serie ADCA TSS22 umfasst einen thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter mit Druckausgleich, der speziell für den Einsatz in Prozessgeräten wie Sterilisatoren und anderen Autoklaven, Kochkesseln sowie Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt wurde.
Das einfache und kompakte Design dieses Kondensatableiters eignet sich sehr gut für diese Anwendungsbereiche, insbesondere wenn ein Kondensatableiter benötigt wird, der aus Edelstahl besteht.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
TSS22
Typ
8980E
Bauform
Gerade
Anschluss Größe
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Anschluss
Binnendraad
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Differenzdruck
22 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
32 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
385 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
22 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Montagerichtung
Horizontal und vertikal
Füllung
Type H
Unterkühlung
5 °C
Material Gehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Oberteil
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Einsatz
Edelstahl
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit eingebautem Filter
Ja
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1/2"
A
65 mm
B
44 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.45 kg