ADCA

ADCA Thermostatischer Kondensatableiter Typ 1182E Serie TH13A Messing maximum Druckdifferenz 13 bar 1/2" BSP

  • ERIKS:12719115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der ADCA TH13A umfasst einen thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter, der speziell für den Einsatz in Prozessgeräten wie Sterilisatoren, Kochkesseln sowie Lebensmittel-, Chemie- und Waschanlagen entwickelt wurde. Dank seines kompakten Design eignet sich dieser Kondensatableiter ideal für die Verwendung in einer Vielzahl von Geräten und insbesondere als Entlüfter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
TH13A
Typ
1182E
Bauform
Rechtwinklig
Anschluss Größe
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Anschluss
Binnendraad
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN16
Max. Differenzdruck
13 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
260 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
13 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
200 °C
Montagerichtung
Vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Unterkühlung
10 °C
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn39Pb2 (CW612N)
Material Oberteil
Messing
Material Einsatz
Edelstahl
Material Sitz
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Mit eingebautem Filter
Ja
Maß
1/2"
A
63 mm
B
22.5 mm
C
38 mm
D
54 mm
E
50 mm
Gewicht
0.5 kg