CHF 299.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | UDT46 |
Typ | 8954E |
Bauform | Rechtwinklig |
Anschluss | Losflansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Maximaler Differenzdruck | 47.8 bar |
Kapazitätsausführung | LC |
Min. Druckunterschied | 1,5 bar |
Maximaler Gegendruck | 80 % des Eingangsdrucks |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 47.8 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 245 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4308 |
Material Oberteil | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Gehäusedichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Sitz | Roestvaststaal RVS, verhard |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
A | 78 mm |
B | 35 mm |
C | 67 mm |
D | 50 mm |
E | 49 mm |
Gewicht | 1.1 kg |