Eriks
ADCA

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1062E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 32 bar niedrige Kapazität PN40 DN20

  • ERIKS:13275355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Adca-Serie DT46 ist ein kompakter und leichter thermodynamischer Kondensatableiter, der sich leicht installieren lässt. Der DT46 eignet sich hervorragend für Anwendungen inHochdrucksystemen, zur Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheidern und kritischen Begleitheizungen, bei denen das Kondensat direkt abgeleitet werden muss.
Die Isolierabdeckung gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb und macht den Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
Die DT46-Serie hat nur ein bewegliches Teil und bietet einen großen Betriebsbereich ohne Anpassung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
DT46
Typ
1062E
Bauform
Gerade
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1
Anschluss Größe
DN20
Druckstufe Artikel
PN40
Maximaler Differenzdruck
32 bar
Kapazitätsausführung
LC
Min. Druckunterschied
1,5 bar
Maximaler Gegendruck
80 % des Eingangsdrucks
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
46 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
400 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Oberteil
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Gehäusedichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Sitz
Roestvaststaal RVS, verhard
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Horizontal und vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN20
A
95 mm
B
60 mm
C
50 mm
D
109 mm
E
150 mm
Gewicht
3.3 kg