CHF 176.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | DT46 |
Typ | 1054E |
Bauform | Gerade |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 3/4" BSPP(G) |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN100 |
Maximaler Differenzdruck | 46 bar |
Kapazitätsausführung | LC |
Min. Druckunterschied | 1,5 bar |
Maximaler Gegendruck | 80 % des Eingangsdrucks |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 46 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 400 °C |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Material Oberteil | Edelstahl 304 (1.4301) |
Material Gehäusedichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Sitz | Roestvaststaal RVS, verhard |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Montagerichtung | Horizontal und vertikal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 3/4" |
A | 95 mm |
B | 60 mm |
C | 50 mm |
D | 109 mm |
Gewicht | 1.2 kg |