Eriks
ADCA

ADCA Thermodynamischer Kondensatableiter Typ 1054E Serie DT46 Stahl maximaler Differenzdruck 46 bar niedrige Kapazität PN100 1" BSPP

  • ERIKS:12997202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Serie ADCA DT46 umfasst einen kompakten und leichten thermodynamischen Kondensattopf, der einfach zu installieren ist.
Der DT46 eignet sich ideal für die Verwendung in Hochdrucksystemen, für die Entwässerung von Hauptdampfleitungen, Wasserabscheider und kritische Dampfbegleitheizungen, bei denen Kondensat sofort abgelassen werden muss.
Die Isolierabdeckung sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb und dafür, dass der Kondensatableiter besonders geeignet für Anwendungsbereiche ist, in denen Wetterbedingungen wie Regen und Wind den normalen Betrieb beeinträchtigen können.
Die Serie DT46 hat nur ein bewegliches Bestandteil und bietet einen großen Betriebsbereich, ohne angepasst werden zu müssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
DT46
Typ
1054E
Bauform
Gerade
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN100
Maximaler Differenzdruck
46 bar
Kapazitätsausführung
LC
Min. Druckunterschied
1,5 bar
Maximaler Gegendruck
80 % des Eingangsdrucks
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
46 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
400 °C
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Material Oberteil
Edelstahl 304 (1.4301)
Material Gehäusedichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Sitz
Roestvaststaal RVS, verhard
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Horizontal und vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1"
A
95 mm
B
60 mm
C
50 mm
D
115 mm
Gewicht
1.5 kg