CHF 3'048.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'294.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | FLT |
Typ | 5931E |
Serie | FLT39 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN 1092-1/02 |
Anschluss Größe | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Kapazitätsausführung | HC |
Maximaler Differenzdruck | 4.5 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Materialqualität Körper | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Oberteil | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Sitz | Edelstahl (1.4308) |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | rechts → links |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED cat. I |
DN | DN50 |
Kapazität | HC |
A | 230 mm |
B | 303 mm |
D | 215 mm |
C | 80 mm |
E | 136 mm |
Gewicht | 40.8 kg/s |