CHF 502.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | FLT |
Typ | 5135E |
Serie | FLT31 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1/2" BSP |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 32 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 37.1 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 300 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Materialqualität Körper | 1.0460 |
Material Oberteil | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Sitz | Edelstahl 303 (1.4305) |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | rechts → links |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
DN | 1/2" (15) |
Kapazität | SC |
A | 95 mm |
B | 160 mm |
D | 139 mm |
C | 60 mm |
E | 79 mm |
Gewicht | 4.9 kg/s |