CHF 1'491.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'611.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | FLT |
Typ | 2932E |
Serie | FLT27 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN 1092-1/02 |
Anschluss Größe | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Kapazitätsausführung | SC |
Maximaler Differenzdruck | 10 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 250 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 14 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Materialqualität Körper | EN-JS1030 |
Material Oberteil | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Material Sitz | Edelstahl (1.4308) |
Für Pressluft geeignet | Nein |
Mit automatischem Entlüfter | Ja |
Mit eingebautem Filter | Nein |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | rechts → links |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
DN | DN50 |
Kapazität | SC |
A | 230 mm |
B | 250 mm |
D | 215 mm |
C | 80 mm |
E | 136 mm |
Gewicht | 23.8 kg/s |