Eriks
ADCA

ADCA Schwimmer Kondensatableiter Typ: 2931E Serie: FLT21 Sphäroguss Maximaler Differenzdruck: 4.5bar SC Horizontal rechts → links PN16 DN15

  • ERIKS:14257561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ADCA Schwimmer Kondensatableiter sind universell in allen Dampfsystemen einsetzbar. Der Schwimmermechanismus garantiert den direkten Kondensatabfluss beim Dampftemperatur. Es gibt also keine Verstopfung oder Unterkühlung, wodurch eine maximale Wärmeübertragung in Ihrem Wärmetauscher stattfindet. Durch die integrierte Bimetall-Entlüftung leiten die ADCA Schwimmer Kondensatableiter die Luft und andere nicht kondensierbare Gase im System während des Starts schnell ab, was die Aufwärmzeit erheblich verkürzt. Durch die modulierende Wirkung des Schwimmers sind die ADCA Schwimmer Kondensatableiter unempfindlich gegenüber plötzlichen Leistungs- oder Druckänderungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie die Durchflussrichtung selbst einstellen können; sowohl von links nach rechts und vice versa, als nach vertikal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
FLT
Typ
2931E
Serie
FLT21
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN 1092-1/02
Anschluss Größe
DN15
Druckstufe Artikel
PN16
Kapazitätsausführung
SC
Maximaler Differenzdruck
4.5 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
250 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
14 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Materialqualität Körper
EN-JS1030
Material Oberteil
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Material Sitz
Edelstahl 303 (1.4305)
Für Pressluft geeignet
Nein
Mit automatischem Entlüfter
Ja
Mit eingebautem Filter
Nein
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
rechts → links
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
DN
DN15
Kapazität
SC
A
150 mm
B
160 mm
D
139 mm
C
60 mm
E
79 mm
Gewicht
6.2 kg/s