CHF 132.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | DF15 |
Typ | 1054E |
Ausführung | Schalldämpfer |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 400 °C |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 32 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Geräuschdämmung | Reduction > 80% at 1 m. distance |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Abkürzung Name des Materials | AISI304 |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Material Filter | Edelstahl 304 (1.4301) |
Montagerichtung | Vertikal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | 1" |
A | 90 mm |
B | 45 mm |
SW | 40 mm |
Gewicht | 1.3 kg |