ADCA

ADCA Schalldämpfer Typ: 1054E Serie: DF15 Edelstahl AISI304 DN15 1/2" BSP

  • ERIKS:12723494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adca Serie DF15 Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung von thermodynamischen, thermostatischen und Glockenkondensatableitern mit offenem Ausgang. Der ADCA-Schalldämpfer dämpft nicht nur den Geräuschpegel um circa 80 %, sondern vermindert auch die Erosion in den unterliegenden Leitungssystemen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
DF15
Typ
1054E
Ausführung
Schalldämpfer
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
400 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck
32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Geräuschdämmung
Reduction > 80% at 1 m. distance
Material Gehäuse
Edelstahl
Abkürzung Name des Materials
AISI304
Werkstoffqualität
1.4301
Material Filter
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
1/2"
A
80 mm
B
45 mm
SW
36 mm
Gewicht
0.9 kg