Eriks
ADCA

ADCA Probenkühler Typ: 1700E Serie: SC32 Edelstahl AISI304 Edelstahl (1.4404) DN15

  • ERIKS:12723500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 885.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 957.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
SC32
Typ
1700E
Ausführung
Probenkühler
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Nennweite
DN15
Anschluss Kühlung
Innengewinde
Anschlussgröße Kühlung
1/2" BSP
Größe Eintritt Probenrohr
1/4" BSPP x 8 mm
Größe Austritt Probenrohr
1/4" BSPP x 8 mm
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
20 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
120 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Abkürzung Name des Materials
AISI304
Werkstoffqualität
1.4301
Material Probenrohr
Edelstahl (1.4404)
Montagerichtung
Vertikal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Maß
1/2"
A
90 mm
B
420 mm
C
400 mm
Gewicht
3.9 kg