




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | V16/2G |
Typ | 25821 |
Funktion | Regelventil |
Nennweite | DN80 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-GJS-400-15 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN80 |
Anschlussnorm | EN 1092-2 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
KVS-Wert | 100 m³/h |
Bodencharakteristik | Äquiprozentual |
Stecker | Parabolischer Konus |
Hub | 30 mm |
Verfahrweg | 50:1 |
Leckageklasse | IV gemaß IEC 60534-4 |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Deckel | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Schüttkegel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Typ Antriebs | Pneumatisch |
Typenschlüssel Antrieb | PA40 |
Funktionssteller | Federschließend |
Membranfläche | 400 cm² |
Federn Bereich | 2,0 - 4,0 bar |
Schließdruck | 13.2 bar |
Positionierer | ECON 3301 |
Steuersignal | 4 - 20 mA |
Mit Rückmeldung | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66 |
Mit Endkontakten | Nein |
Standanzeige | Ja |
Handbedienung | Nein |
Mediumtemperatur | von -10 bis 220 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
PED Klassifikation | PED cat. I |
DN | DN80 |
Antrieb | PA40 |
A | 300 mm |
H | 617 mm |
L | 310 mm |
Gewicht | 60.5 kg |