Eriks
ADCA

ADCA Elektrisch betätigtes Regelventiel Typ: 28821 Serie: V16/2G Sphäroguss PTFE Äquiprozentual ELS80 Netzspannung (Angabe): 230V AC KVS-Wert: 100m³/h PN16 DN80

  • ERIKS:14787962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
V16/2G
Typ
28821
Funktion
2-Wege Regelventil
Nennweite
DN80
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-GJS-400-15
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN80
Anschlussnorm
EN 1092-1/02
Druckstufe Flansch
PN16
KVS-Wert
100 m³/h
Bodencharakteristik
Äquiprozentual
Stecker
Parabolischer Konus
Hub
30 mm
Verfahrweg
50:1
Leckageklasse
IV EN60534-4
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Schüttkegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Typ Antriebs
Elektrisch
Typenschlüssel Antrieb
ELS80
Verstellkraft
8 kN
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Nullspannungsrücklauf
Ohne
Max. aufgenommene el. Energie
66.7 V·A
Laufzeit
43s - 100s s
Schließdruck
13.2 bar
Steuersignal
Drei-Punkt / 0-10V / 4-20mA
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Rückmeldung
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Mit Endkontakten
Nein
Standanzeige
Ja
Handbedienung
Ja
Mediumtemperatur
von -10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
DN
DN80
Antrieb
ELS80
A
180 mm
B
110 mm
H
732 mm
L
310 mm
Gewicht
45.4 kg