Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | V16/2G |
Typ | 28821 |
Funktion | 2-Wege Regelventil |
Nennweite | DN50 |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-GJS-400-15 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Anschlussnorm | EN 1092-1/02 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
KVS-Wert | 40 m³/h |
Bodencharakteristik | Äquiprozentual |
Stecker | Parabolischer Konus |
Hub | 20 mm |
Verfahrweg | 50:1 |
Leckageklasse | IV EN60534-4 |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Deckel | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Schüttkegel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Typ Antriebs | Elektrisch |
Typenschlüssel Antrieb | ELS45 |
Verstellkraft | 4.5 kN |
Netzspannung (Angabe) | 230V AC |
Nullspannungsrücklauf | Ohne |
Max. aufgenommene el. Energie | 32.2 V·A |
Laufzeit | 22s - 44s s |
Schließdruck | 16 bar |
Steuersignal | Drei-Punkt / 0-10V / 4-20mA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mit Rückmeldung | Ja |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mit Endkontakten | Nein |
Standanzeige | Ja |
Handbedienung | Ja |
Mediumtemperatur | von -10 bis 220 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
DN | DN50 |
Antrieb | ELS45 |
A | 180 mm |
B | 85 mm |
H | 665 mm |
L | 230 mm |
Gewicht | 20.9 kg |