Eriks
ADCA

ADCA Druckminderventil Typ 1540E Serie PRV25/2S Stahl reduzierter Druckbereich 3,5 - 8,6 bar PN25 DN25

  • ERIKS:13276373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Serie ADCA PRV25/2S umfasst einen direkt wirkenden Druckminderer mit einem Siebelement. Aufgrund der Konstruktion des Innenteils hält diese Serie hohen Belastungen stand. Durch die spezielle Konstruktion des Einstellknopfs kann dieser sich selbst sichern, sodass das Reduzierstück immer auf dem eingestellten Wert bleibt.

Verminderte Druckbereiche.
  • 0,14 - 1,70 bar: Gelbe Feder.
  • 1,40 - 4,00 bar: Grüne Feder.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rote Feder.
Wenn sich die Druckbereiche überlappen, wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erzielt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 829.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 896.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
PRV25/2S
Typ
1540E
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschlussnorm
EN 1092-1
KVS-Wert
3.1 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 3.5 bis 8.6 bar
Max. Fülldruck
17 bar
Max. Ausgangsdruck
8.6 bar
Min. Ausgangsdruck
0.14 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
25 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
210 °C
Einstellverhältnis
10:1
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Einstellknopf
PA
Material Sitz
Edelstahl 316 (1.4401)
Federtyp
Gelb
Material Feder
Edelstahl 302 (1.4300)
Material Filterelement
Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss
1/4" BSP Innengewinde (optional)
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN25
B
68.5 mm
C
141 mm
D
160 mm
d1
1/4" (optional)
F
74 mm
Gewicht
5.5 kg