Eriks
ADCA

ADCA Druckminderer Typ 1905 Serie RP45G Sphäroguss reduzierter Druckbereich 5,6 - 8,2 bar PN16 DN20

  • ERIKS:14098170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA-Serie RP45G ist eine selbsttätige Druckminderer ausgestattet mit einem speziellen hochwertigen Edelstahl-Faltenbalg, einen druckentlasteten Kegel und einen geringstmöglichen Widerstand an der Spindel, wodurch der Druckminderer sehr präzis regelt. Diese Konstruktion zusammen mit eine grosse Auswahl von Antrieben und Federn, ermöglicht ein höhes Druckverhältenis von 25 : 1 und einen Regelbereich von 10 : 1.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
RP45G
Typ
1905
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN20
Anschlussnorm
EN 1092-1
KVS-Wert
6.9 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 5.6 bis 8.2 bar
Max. Fülldruck
13 bar
Max. Ausgangsdruck
13 bar
Min. Ausgangsdruck
0.15 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
16 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
13 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
200 °C
Max. Druckverhältnis
25:1
Einstellverhältnis
10:1
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-GJS-400-15
Material Kegel
1.4021
Material Sitz
1.4401
Material O-Ring
EPDM
Typenschlüssel Antrieb
A1
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Membran
CR mit PA verstärkt
Federtyp
60
Material Feder
Federstahl
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED-SEP
Maß
DN20
Antrieb
A1/A10/A11
A
105 mm
ØD
172 mm
H1
433 mm
H2
52.5 mm
L
150 mm
Gewicht
14.5 kg