Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | RP45G |
Typ | 1905 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN50 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
KVS-Wert | 26.5 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 2 bis 4.2 bar |
Max. Fülldruck | 13 bar |
Max. Ausgangsdruck | 13 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.15 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 16 bar |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 13 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 200 °C |
Max. Druckverhältnis | 25:1 |
Einstellverhältnis | 10:1 |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-GJS-400-15 |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Sitz | 1.4401 |
Material O-Ring | EPDM |
Typenschlüssel Antrieb | A2 |
Material Bedienelement | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Membran | CR mit PA verstärkt |
Federtyp | 61 |
Material Feder | Federstahl |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | DN50 |
Antrieb | A2/A21 |
A | 165 mm |
ØD | 220 mm |
H1 | 544 mm |
H2 | 82.5 mm |
L | 230 mm |
Gewicht | 29 kg |