Eriks
ADCA

ADCA Absperrventil Typ 31044 Serie PPV15SG Sphäroguss/Edelstahl pneumatisch Typ PPI90 federschließend Schließdruck 15 bar PN16 DN40

  • ERIKS:14518287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 888.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 959.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
PPV15G
Typ
31044
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-GJS-400-15
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN40
Anschluss Größe
DN40
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
25 m³/h
Schließdruck
15 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
PPI90
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
106
Steuerdruck
5.5 - 8 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
None
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Material Bedienelement
Edelstahl 316 (1.4408)
Explosionsgeschützt
Nein
PED Klassifikation
PED-SEP
Mediumtemperatur
von -10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C
DN
DN40
Antrieb
PPI90
B
75 mm
c
1/4" BSP
ØD
106 mm
H
329 mm
L
200 mm
Gewicht
15.3 kg