Eriks
ADCA

ADCA Absperrventil Typ 25782 Serie PV15S Stahl/Edelstahl pneumatisch Typ PA25 federschließend Schließdruck 10,3 bar Class 150 Flansch 2.1/2"

  • ERIKS:14516089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'061.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'227.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
PV15S
Typ
25782
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
2.1/2"
Anschluss Größe
2.1/2"
Anschlussnorm
ASME B16.5
Druckstufe Artikel
Class 150
Baulänge nach Norm
ASME/ISA-75.08.01 
Einbaulänge
276 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
63 m³/h
Schließdruck
10.3 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
PA25
Typ Antriebs
Pneumatische Membran
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
250 cm²
Steuerdruck
4.2 - 6 bar
Luftanschluss
1/4" BSPP(G)
Endkontakte
Ohne
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Material Bedienelement
Stahl
Explosionsgeschützt
Nein
PED Klassifikation
PED cat. I
Mediumtemperatur
von -10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
DN
2.1/2"
Antrieb
PA25
A
250 mm
B
100 mm
H
546 mm
L
276 mm
Gewicht
37.9 kg