CHF 1’716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’855.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | PV15G |
Typ | 25771 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-GJS-400-15 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN65 |
Anschluss Größe | DN65 |
Anschlussnorm | EN 1092-2 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 290 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 63 m³/h |
Schließdruck | 16 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | PA40 |
Typ Antriebs | Pneumatische Membran |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Membranfläche | 400 cm² |
Steuerdruck | 4.5 - 6 bar |
Luftanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Endkontakte | Ohne |
Standanzeige | Ja |
Nothandbedienung | Nein |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Deckel | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Material Bedienelement | Stahl |
Explosionsgeschützt | Nein |
PED Klassifikation | PED cat. I |
Mediumtemperatur | von -10 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
DN | DN65 |
Antrieb | PA40 |
A | 300 mm |
B | 100 mm |
H | 510 mm |
L | 290 mm |
Gewicht | 48.9 kg |