Eriks
ADCA

ADCA Absperrventil Typ 25771 Serie PV15G Sphäroguss/Edelstahl pneumatisch Typ PA10 federschließend Schließdruck 16 bar DN15

  • ERIKS:14482390
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 810.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
PV15G
Typ
25771
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-GJS-400-15
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN15
Anschluss Größe
DN15
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
5.1 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
PA10
Typ Antriebs
Pneumatische Membran
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
100 cm²
Steuerdruck
4.2 to 6 bar
Luftanschluss
1/4" BSPP(G)
Endkontakte
Ohne
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Nein
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Material Bedienelement
Stahl
Explosionsgeschützt
Nein
PED Klassifikation
PED-SEP
Mediumtemperatur
von -10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
DN
DN15
Antrieb
PA10
A
170 mm
B
52 mm
H
371 mm
L
130 mm
Gewicht
11.5 kg