CHF 2’085.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2’253.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | EV15S |
Typ | 28782 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | 3/4" |
Anschluss Größe | 3/4" |
Anschlussnorm | ASME B16.5 |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Baulänge nach Norm | ASME/ISA-75.08.01 |
Einbaulänge | 184 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 6.3 m³/h |
Schließdruck | 19.3 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | EL20 |
Typ Antriebs | Elektrisch |
Netzspannung (Angabe) | 230V AC |
Verstellkraft | 2 kN |
Max. aufgenommene el. Energie | 6.6 W |
Laufzeit | 32s |
Endkontakte | 2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC |
Standanzeige | Ja |
Nothandbedienung | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Deckel | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Material Bedienelement | Stahl |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Explosionsgeschützt | Nein |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Mediumtemperatur | von -10 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
DN | 3/4" |
Antrieb | EL20 |
A | 190 mm |
B | 49 mm |
H | 559 mm |
L | 184 mm |
Gewicht | 13 kg |