Eriks
ADCA

ADCA Absperrventil elektrisch betätigt Typ: 28782 Serie: EV15S Gerade Stahl Fester Kegel EL20 Druck unterhalb des Ventil Schließdruck: 19.3bar Class 150/1/2"

  • ERIKS:14848516
  • Hersteller:E151SU1302012U015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’048.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’213.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
EV15S
Typ
28782
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
1/2"
Anschluss Größe
1/2"
Anschlussnorm
ASME B16.5
Druckstufe Artikel
Class 150
Baulänge nach Norm
ASME/ISA-75.08.01 
Einbaulänge
184 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
5.1 m³/h
Schließdruck
19.3 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
EL20
Typ Antriebs
Elektrisch
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Verstellkraft
2 kN
Max. aufgenommene el. Energie
6.6 W
Laufzeit
20s
Endkontakte
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Material Bedienelement
Stahl
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
PED Klassifikation
PED-SEP
Mediumtemperatur
von -10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
DN
1/2"
Antrieb
EL20
A
190 mm
B
45 mm
H
559 mm
L
184 mm
Gewicht
12.5 kg