Eriks
ADCA

ADCA Absperrventil elektrisch betätigt Typ: 28782 Serie: EV15S Gerade Stahl Fester Kegel EL120 Druck unterhalb des Ventil Schließdruck: 13bar Class 150/4"

  • ERIKS:14848526
  • Hersteller:E151SU1312012U100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4’903.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5’300.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
EV15S
Typ
28782
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
4"
Anschluss Größe
4"
Anschlussnorm
ASME B16.5
Druckstufe Artikel
Class 150
Baulänge nach Norm
ASME/ISA-75.08.01 
Einbaulänge
352 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
160 m³/h
Schließdruck
13 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
EL120
Typ Antriebs
Elektrisch
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Verstellkraft
12 kN
Max. aufgenommene el. Energie
25 W
Laufzeit
125s
Endkontakte
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Material Bedienelement
Stahl
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
PED Klassifikation
PED cat. I
Mediumtemperatur
von -10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
DN
4"
Antrieb
EL120
A
258 mm
B
130 mm
H
762 mm
L
352 mm
Gewicht
65.5 kg