Eriks
ADCA

ADCA Absperrventil elektrisch betätigt Typ: 28771 Serie: EV15G Gerade Sphäroguss Fester Kegel EL20 Druck unterhalb des Ventil Schließdruck: 16bar PN16/DN32

  • ERIKS:14848507
  • Hersteller:E151GU1302012L032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’052.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2’218.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
EV15G
Typ
28771
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-GJS-400-15
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN32
Anschluss Größe
DN32
Anschlussnorm
EN 1092-2
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
16 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
EL20
Typ Antriebs
Elektrisch
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Verstellkraft
2 kN
Max. aufgenommene el. Energie
6.6 W
Laufzeit
40s
Endkontakte
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Deckel
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Material Bedienelement
Stahl
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Explosionsgeschützt
Nein
PED Klassifikation
PED-SEP
Mediumtemperatur
von -10 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
DN
DN32
Antrieb
EL20
A
190 mm
B
70 mm
H
583 mm
L
180 mm
Gewicht
18 kg