Eriks
ABNOX

ABNOX Hebeldruckpresse MURALT 500

  • ERIKS:14886306
Image 1
Kopf aus Zinkdruckguss mit eingegossener Messingbüchse, geschliffenem Hochdruckkolben mit O-Ring-Dichtung, mit angegossenem Einfüllstutzen zum rationellen Füllen mit AX-Fettpressenfüller, funktionssicher durch direkten Fetteintritt in den Druckraum. Das Modell 500 ccm ist auch für Kartuschen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.61inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ABNOX
Serie
MURALT 500
Inhalt
0.5 l
Länge
345 mm
Max. Betriebsdruck
500 bar